項目 | 電磁鎖 |
Amp Draw @ 12V | 300mA @ 12VDC |
Amp Draw @ 24V | 150mA @ 24VDC |
完 | 拉絲 |
保持力(磅) | 600 |
輸入電壓 | 12或24 |
鎖體深度(英寸) | 1-39/64 |
鎖體長度(英寸) | 8 |
鎖體寬度 | 1-7 / 8英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
製造商 系列 | M32 |
開幕式 | 即時發布 |
從牆投影 | 2.25輸入。 |
類別 | 正面安裝 |
船重(kg) | 2.73 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |