項目 | 電磁鎖 |
Amp Draw @ 12V | 250mA @ 12VDC |
Amp Draw @ 24V | 150mA @ 24VDC |
完 | 拉絲 |
保持力(磅) | 1200 |
輸入電壓 | 12或24 |
鎖體深度(英寸) | 1-3/4 |
鎖體長度(英寸) | 8 |
鎖體寬度 | 3輸入。 |
材料 | 不銹鋼 |
製造商 系列 | M62 |
開幕式 | 即時發布 |
從牆投影 | 2.5輸入。 |
類別 | 鍵傳感器 |
船重(kg) | 4.92 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MM15G | MM15 | 導管配件 | 新台幣20,292元 |