項目 | 電磁鎖 |
Amp Draw @ 12V | 130mA @ 12VDC |
Amp Draw @ 24V | 250mA @ 24VDC |
完 | 拉絲 |
保持力(磅) | 4000 |
輸入電壓 | 12或24 |
鎖體深度(英寸) | 1-7/8 |
鎖體長度(英寸) | 6 |
鎖體寬度 | 2-3 / 4英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
製造商 系列 | MM15 |
開幕式 | 即時發布 |
從牆投影 | 2.76輸入。 |
類別 | 門位開關,防篡改 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |