Sellstrom Ss32162 | 面罩面罩聚碳酸酯 6 Ir | 35yz32 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SELLSTROM S32162面罩遮陽板聚碳酸酯6 IR | AH6FQX 35YZ32

SELLSTROM SS32162 面罩面罩聚碳酸酯 6 IR

有現貨
貨號:AH6FQX 型號:S32162交叉編號:35YZ32

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,810 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目面罩遮陽板
塗層防霧
頭飾顏色黑色
頭飾材料尼龍
次數全冠
UPC032738024621
遮陽板顏色重設
遮陽板高度9"
遮陽板材料聚碳酸酯
遮陽板厚度0.060“
遮陽板寬度12.125“

送貨信息:

船重(kg) 0.64
船高(厘米)34.8
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)24.89
原產地TW

產品詳細說明:

  • 一次性/可重複使用:可重複使用
  • 介電保護:否

產品型號

產品型號塗層材料次數遮陽板高度遮陽板寬度價錢
SELLSTROM S35000 醋酸纖維面罩面罩 透明 8 x 12 英吋 | AD2DZA 3NLZ2 S35000-醋酸鹽-8"12“新台幣577元
SELLSTROM S35040 醋酸纖維面罩面罩 透明 8 x 12 英吋 | AD2DZB 3NLZ3 S35040-醋酸鹽-8"12“新台幣661元
SELLSTROM S36040 透明面罩遮陽板 6 x 19 英吋 | AD2DZU 3NMC2 S36040-醋酸鹽-6"19“新台幣1,312元
SELLSTROM S32100 面罩遮陽板聚碳酸酯透明 8 x 8 英吋 | AD9CCY 4PE42 S32100-聚碳酸酯-8"8"新台幣1,357元
SELLSTROM S37600 面罩遮陽板聚碳酸酯鋁邊透明 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-聚碳酸酯,鋁結合-8"15.5“新台幣293元
SELLSTROM S32152面罩遮陽板聚碳酸酯5紅外線| AH6FQW 35YZ31 S32152防霧-全冠9"12.125“新台幣3,960元
SELLSTROM S32182 面罩遮陽聚碳酸酯 8 IR | AH6FQY 35YZ33 S32182防霧-全冠9"12.125“新台幣4,288元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SELLSTROM SS32162 面罩面罩聚碳酸酯 6 IR
新台幣3,810元 /單元