項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每次拍攝的CFM | 1.92 |
整理類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 灰色 |
排氣 | 可調整 |
緊固件範圍 | 5/8" to 2-1/8" |
射擊模式 | 順序 |
測量 | 18 |
身高 | 10“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 9 13機構/ 16“ |
彈匣容量 | 110 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70 PSI |
小腿Dia | 0.039“ |
次數 | 直行 |
尖端 | 沒有三月 |
工具重量 | 2.7磅。 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 37.85 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | CN |