項目 | 便攜式密閉空間監視器,4 種氣體 |
警報設定 | 可調整 |
警報類型 | 聲音,視覺 |
電池壽命 | 25小時。 |
電池類型 | 鹼性 |
深度 | 4.25“ |
檢測 | 可燃物、一氧化碳、氧氣、硫化氫 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | LEL,CO,O2,H2S |
身高 | 6.5“ |
外殼顏色 | 黑色 |
工作溫度 範圍 | -4至104度F(-20至40度C) |
解析度 | 可燃物(0.1%),一氧化碳(1 ppm),氧氣(2%),硫化氫(0.1 ppm) |
傳感器範圍 | 50 ppm至100%LEL甲烷,丙烷,0至2000 ppm CO,0至25%O2、0至100 ppm H2S |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | US |