項目 | S200C / BNC |
擴音器 | 可以與PHAMP-1一起使用 |
主體材料 | 環氧 |
電纜長度 | 30“ |
連接器 | BNC |
直徑 | 12mm |
電解液 | 密封 |
交界 | Single |
總長: | 150mm |
測量範圍 | 0-14 pH |
工作溫度 範圍 | 0-80攝氏度 |
pH範圍 | 0-14 pH |
推薦用途 | 實驗室,游泳池,輕工業 |
參數支持 | 銀/氯化銀 |
保質期 | 12月 |
測試參數 | pH |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | pH電極 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 9027804530 |
原產地 | US |
A.
答:主要因素包括樣品類型、pH 值和溫度範圍、化學相容性、接頭類型和連接器相容性。
A. 敏感的玻璃膜會對測試溶液中氫離子濃度的變化做出反應。 這種相互作用產生電位差,該電位差被轉換成與溶液的 pH 值相對應的電壓訊號。