項目 | 自清潔電極 |
擴音器 | 可以與PHAMP-1一起使用 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
連接器 | BNR |
直徑 | 22.86mm |
電解液 | 密封 |
交界 | Double |
總長: | 76.2mm |
測量範圍 | 0-14 pH |
工作溫度 範圍 | 0-80攝氏度 |
pH範圍 | 0-14 pH |
推薦用途 | 工業,廢水,髒污應用 |
參數支持 | 銀/氯化銀 |
保質期 | 6月 |
測試參數 | pH |
尖端形狀 | 平 |
類別 | pH電極 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 9027804530 |
原產地 | US |