項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 90學位 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 1" |
最高 轉速 | 28,000 |
總長度 | 2.75“ |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | s孔 |
貿易編號 | SKA5CO |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 三方圈 | 角 | 刀具直徑 | 貿易編號 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003 | 圓筒 | - | 1機構/ 4“ | SA1 | 5機構/ 8“ | 55,000 | 2" | 碳化物 | 新台幣747元 | |
10028 | 圓筒 | - | 1機構/ 4“ | SA1L | 1" | 55,000 | 2" | 碳化物 | 新台幣1,082元 | |
10053 | 圓筒 | - | 5機構/ 16“ | SA2 | 3機構/ 4“ | 45,000 | 2.5“ | 鐵件 | 新台幣1,035元 | |
10078 | 圓筒 | - | 3機構/ 8“ | SA3 | 3機構/ 4“ | 37,500 | 2.5“ | 鐵件 | 新台幣1,021元 | |
10178 | 圓筒 | - | 1機構/ 2“ | SA5 | 1" | 28,000 | 2.75“ | 鐵件 | 新台幣1,742元 | |
10353 | 圓筒 | - | 1" | SA9 | 1" | 14,000 | 2.75“ | 鐵件 | 新台幣4,568元 | |
10428 | 圓筒 | - | 1機構/ 8“ | SA12 | 5機構/ 8“ | 100,000 | 2.625“ | 鐵件 | 新台幣791元 |