項目 | 熱毯 |
扣件類型 | 快速釋放的織物翻蓋和不銹鋼絞線 |
身高 | 10“ |
室內/室外 | 室內或室外 |
總長: | 7" |
溫度。 範圍 | 450學位F. |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | US |
型號 | 扣件類型 | 身高 | 總長: | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-133-4NU80 | 快速釋放皮瓣 | 7" | 6" | 500學位F. | 6" | 新台幣9,685元 | |
HS-134-4NU82 | 快速釋放皮瓣 | 7" | 6" | 500學位F. | 6" | 新台幣9,685元 | |
HS-135-4NU81 | 快速釋放皮瓣 | 7" | 6" | 500學位F. | 6" | 新台幣9,685元 | |
IBT-166-1RWN3 | 快速釋放的織物翻蓋和不銹鋼絞線 | 8" | 5" | 450學位F. | 8" | 新台幣7,591元 | |
IBT-167-1RWL4 | 快速釋放的織物翻蓋和不銹鋼絞線 | 8" | 5" | 450學位F. | 8" | 新台幣7,983元 | |
IBT-168-1RWP4 | 快速釋放的織物翻蓋和不銹鋼絞線 | 8" | 5" | 450學位F. | 8" | 新台幣7,983元 | |
IBT-169-1RWN4 | 快速釋放的織物翻蓋和不銹鋼絞線 | 8" | 5" | 450學位F. | 8" | 新台幣7,983元 |