項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 一鍵連接x一鍵連接 |
處理材料 | 鍍鋅鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
軟管ID | 1" |
最大。 壓力 | 200磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 200磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 無上升 |
溫度。 範圍 | 0度至200度F |
管尺寸 | 1" |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |