扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

沙龍管S5034E 020彎頭90度2英寸304不銹鋼| AB2FTY 1LUD1

SHARON PIPING S5034E 020彎頭90度2吋304不鏽鋼

有現貨
貨號:AB2FTY 型號:S5034E 020交叉參考:1LUD1

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,904 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 PSI
最高 蒸汽壓力2810 psi @ 350度F
外直徑。2-57 / 64“
管道尺寸2"

送貨信息:

船重(kg) 1.56
船高(厘米)7.87
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.4
HS代碼7307929000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸價錢
沙龍管S5034E 012彎頭90度1 1/4英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304不銹鋼承插焊3000 PSI2-7 / 64“1.25“新台幣2,748元
沙龍管S5034E 014彎頭90度1 1/2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304不銹鋼承插焊3000 PSI2-23 / 64“1.5“新台幣4,348元
沙龍管S5034F 012彎頭45度1 1/4英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304不銹鋼承插焊3000 PSI2-7 / 64“1.25“新台幣2,965元
沙龍管道S5034F 020彎頭45度2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304不銹鋼承插焊3000 PSI2-57 / 64“2"新台幣5,751元
沙龍管S5036E 014彎頭90度1 1/2英寸316不銹鋼3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316不銹鋼承插焊3000 PSI2-23 / 64“1.5“新台幣6,821元
沙龍管S5036E 020彎頭90度2英寸316不銹鋼3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316不銹鋼承插焊3000 PSI2-57 / 64“2"新台幣11,779元
沙龍管S4036E 001彎頭90度1/8英寸316不銹鋼| AC3JJY 2TY86 S4036E 001316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F7機構/ 8“1機構/ 8“新台幣1,151元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHARON PIPING S5034E 020彎頭90度2吋304不鏽鋼
新台幣6,904元 /單元