扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

沙龍管S5034F 014彎頭45度1 1/2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FUB 1LUD5

SHARON PIPING S5034F 014 彎頭 45 度 1 1/2 英寸 304 不銹鋼 3000 Psi

有現貨
貨號:AB2FUB 型號:S5034F 014交叉參考:1LUD5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,437 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目45度彎頭
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 PSI
最高 蒸汽壓力2810 psi @ 350度F
外直徑。2-23 / 64“
管道尺寸1.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.81
船高(厘米)7.11
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.11
HS代碼7307929000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸價錢
沙龍管S4036F 001彎頭45度1/8英寸316不銹鋼| AC3JKE 2TY92 S4036F 001316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F55機構/ 54“1機構/ 8“新台幣2,918元
沙龍管S4036F 002彎頭45度1/4英寸316不銹鋼| AC3JKF 2TY93 S4036F 002316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F1"1機構/ 4“新台幣1,685元
沙龍管S4036F 003彎頭45度3/8英寸316不銹鋼| AC3JKG 2TY94 S4036F 003316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F1 5機構/ 16“3機構/ 8“新台幣1,678元
沙龍管S4036F 004彎頭45度1/2英寸316不銹鋼| AC3JKH 2TY95 S4036F 004316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F1.5“1機構/ 2“新台幣1,803元
沙龍管S4036F 010彎頭45度1英寸316不銹鋼| AC3JKK 2TY97 S4036F 010316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F2.187“1"新台幣4,078元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHARON PIPING S5034F 014 彎頭 45 度 1 1/2 英寸 304 不銹鋼 3000 Psi
新台幣3,437元 /單元