項目 | T恤 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 2-23 / 64“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S5034T 012 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣3,645元 | |
S5034T 020 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2-57 / 64“ | 2" | 新台幣7,157元 | |
S5036T 012 | 316不銹鋼 | 3000 PSI | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣4,315元 | |
S5036T 014 | 316不銹鋼 | 3000 PSI | 2-23 / 64“ | 1.5“ | 新台幣5,730元 | |
S5036T 020 | 316不銹鋼 | 3000 PSI | 2-57 / 64“ | 2" | 新台幣12,836元 | |
S5036T 001 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,181元 | |
S5036T 002 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 53機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣955元 |