項目 | 工會 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 150度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1-53 / 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034U 012 | 304不銹鋼 | 3000 | 3000 PSI | 2-55 / 64“ | 1.25“ | 新台幣4,648元 | |
S5034U 020 | 304不銹鋼 | 150 | 3000 PSI | 3.5“ | 2" | 新台幣10,320元 | |
S5036U 012 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 PSI | 2-55 / 64“ | 1.25“ | 新台幣5,802元 | |
S5036U 014 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 PSI | 3" | 1.5“ | 新台幣7,535元 | |
S5036U 020 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 PSI | 3.5“ | 2" | 新台幣9,355元 | |
S5036U 001 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 150度F | 1-21 / 32“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,957元 | |
S5036U 002 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 150度F | 1-21 / 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,697元 |