項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 145 PSI |
最大。 壓力 | 1000 psi WOG,100 psi蒸汽 |
山氣 | 直接 |
手術 | 春季回歸 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 40 PSI |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | TFM |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至300度F |
UPC | 465180991904 |
閥門結構 | 三件套 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SV13SER1776 | 3機構/ 8“ | 新台幣33,772元 | |
SV13SER1778 | 3機構/ 4“ | 新台幣44,506元 | |
SV13SER1779 | 1" | 新台幣53,859元 | |
SV13SER1781 | 1.5“ | 新台幣57,950元 | |
SV13SER1782 | 2" | 新台幣68,611元 |