項目 | 活塞止回閥 |
進水口蓋 | 2-3 / 32“ |
相容性測試 | NACE MR-01-75 |
連接類型 | 插座 |
開裂壓力 | 8 PSI |
總長: | 3 3機構/ 5“ |
材料 | 碳素鋼 |
最高 溫度 | 1000學位F. |
安裝位置 | 橫式 |
密封材料 | 石墨和304不銹鋼 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 開裂壓力 | 總長: | 最高 溫度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | 核不擴散條約 | 8 PSI | 3 1機構/ 10“ | 100學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣4,310元 | |
SV24834TE006 | 核不擴散條約 | 8 PSI | 3 3機構/ 5“ | 1000學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣4,868元 | |
SV24834TE010 | 核不擴散條約 | 10 PSI | 4.375“ | 1000學位F. | 1" | 新台幣6,547元 | |
SV24834TE012 | 核不擴散條約 | 24 PSI | 4 5機構/ 7“ | 1000學位F. | 1.25“ | 新台幣11,581元 | |
SV24834TE014 | 核不擴散條約 | 24 PSI | 6" | 1000學位F. | 1.5“ | 新台幣12,285元 | |
SV24834TE020 | 核不擴散條約 | 43 PSI | 6 7機構/ 9“ | 1000學位F. | 2" | 新台幣14,930元 | |
SV24834SW004 | 插座 | 8 PSI | 3 1機構/ 10“ | 1000學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣4,181元 |