項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
閥蓋樣式 | 螺栓 |
課程 | 類800 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 4.375“ |
最高 流體溫度 | 850學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 1460 PSI |
最高 水壓力 | 1975 PSI |
管道尺寸 | 1" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 7.593 |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 410不銹鋼 |
船重(kg) | 4.16 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34834TE002 | 3 7機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 6.5“ | 新台幣4,697元 | |
SV34834TE003 | 3 7機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 新台幣4,697元 | |
SV34834TE004 | 3 7機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 6-35 / 64“ | 新台幣2,956元 | |
SV34834TE006 | 3 37機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 6-21 / 32“ | 新台幣4,865元 | |
SV34834TE012 | 4 23機構/ 32“ | 1.25“ | 9-1 / 16“ | 新台幣13,268元 | |
SV34834TE014 | 4 23機構/ 32“ | 1.5“ | 9-1 / 16“ | 新台幣11,513元 | |
SV34834TE020 | 5 33機構/ 64“ | 2" | 11-9 / 64“ | 新台幣15,591元 |