項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鍛造316L不銹鋼 |
閥蓋樣式 | 螺栓 |
課程 | 類800 |
連接類型 | 承插焊 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3 35機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 850學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 1225 PSI |
最高 水壓力 | 1600 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 5-25 / 64“ |
UPC | 465354710201 |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34836SW004 | 3.156“ | 1機構/ 2“ | 5.125“ | 新台幣12,662元 | |
SV34836SW010 | 4 21機構/ 64“ | 1" | 6.375“ | 新台幣23,614元 | |
SV34836SW012 | 5" | 1.25“ | 7.031“ | 新台幣32,740元 | |
SV34836SW014 | 5" | 1.5“ | 8.625“ | 新台幣42,094元 | |
SV34836SW020 | 5.125“ | 2" | 9-1 / 16“ | 新台幣67,877元 |