項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鍛造316L不銹鋼 |
閥蓋樣式 | 螺栓 |
課程 | 類800 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 4 21機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 850學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 1225 PSI |
最高 水壓力 | 1600 PSI |
管道尺寸 | 1" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 6.375“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 4.15 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34836TE004 | 3.156“ | 1機構/ 2“ | 5.125“ | 新台幣15,058元 | |
SV34836TE006 | 3 35機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 5-25 / 64“ | 新台幣16,655元 | |
SV34836TE012 | 5" | 1.25“ | 7.031“ | 新台幣31,713元 | |
SV34836TE014 | 5" | 1.5“ | 8.625“ | 新台幣41,182元 | |
SV34836TE020 | 5.125“ | 2" | 9-1 / 16“ | 新台幣66,508元 |