項目 | 閘閥 |
主體材料 | CF8M不銹鋼 |
閥蓋樣式 | 螺栓 |
課程 | 類150 |
連接類型 | 輪緣 |
處理材料 | 鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 8" |
最高 流體溫度 | 450學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
最高 水壓力 | 275 PSI |
管道尺寸 | 3" |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 16-13 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | CF8M不銹鋼 |
船重(kg) | 21.91 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV35116010 | 5" | 1" | 9" | 新台幣28,975元 | |
SV35116014 | 6.5“ | 1.5“ | 11“ | 新台幣38,673元 | |
SV35116020 | 7" | 2" | 12.593 | 新台幣42,209元 | |
SV35116040 | 9" | 4" | 20“ | 新台幣91,263元 |