項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 插座x插座 |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 1000磅WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 鐵氟龍 |
座椅材質 | 鐵氟龍 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 自我調整 |
溫度。 範圍 | 0度至450度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
型號 | 處理材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SV39036SW003 | 304不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,995元 | |
SV39036SW004 | 304不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,190元 | |
SV39036SW006 | 304不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,071元 | |
SV39036SW010 | 304不銹鋼,PVC握把 | 1" | 新台幣6,226元 | |
SV39036SW012 | 304不銹鋼,PVC握把 | 1.25“ | 新台幣6,449元 | |
SV39036SW014 | 304不銹鋼,PVC握把 | 1.5“ | 新台幣8,325元 | |
SV39036SW020 | 304不銹鋼 | 2" | 新台幣12,229元 |