項目 | 截止閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
閥蓋樣式 | 螺栓 |
課程 | 類800 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3 7機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 1000學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 720 PSI |
最高 水壓力 | 1975 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 6-17 / 32“ |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 2.31 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV44834TE002 | 3 7機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 6-17 / 32“ | 新台幣5,907元 | |
SV44834TE004 | 3 7機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 6-17 / 32“ | 新台幣6,672元 | |
SV44834TE006 | 3 37機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 6-57 / 64“ | 新台幣6,927元 | |
SV44834TE010 | 3 15機構/ 16“ | 1" | 8-7 / 64“ | 新台幣8,956元 | |
SV44834TE012 | 4 23機構/ 32“ | 1.25“ | 8-63 / 64“ | 新台幣16,742元 | |
SV44834TE014 | 5 63機構/ 64“ | 1.5“ | 10-5 / 16“ | 新台幣16,977元 | |
SV44834TE020 | 6 49機構/ 64“ | 2" | 11-13 / 16“ | 新台幣20,282元 |