項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 法蘭x法蘭 |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 285磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | TFM(TM)聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 自我調整 |
溫度。 範圍 | 0度至500度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 9.07 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
型號 | 管道尺寸 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SV50114M014 | 1.5“ | 鐵氟龍 | 新台幣16,257元 | |
SV50114M030 | 3" | 聚四氟乙烯 | 新台幣37,185元 | |
SV50114M040 | 4" | TF | 新台幣49,479元 |