項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 304不銹鋼,PVC握把 |
手柄類型 | 春季回歸 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至450度F |
UPC | 818273103904 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 閥桿類型 | 處理材料 | 手柄類型 | 閥門結構 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | 井噴證明 | 鍍鋅鋼,PVC握把 | 春季回歸 | 2三件套 | 2000磅WOG | 1機構/ 2“ | 標準 | PTFE | 新台幣5,984元 | ||
SV54576DMH010 | 井噴證明 | 304不銹鋼,帶塑料手柄 | 春季回歸 | 2三件套 | 2000磅WOG | 1" | 標準 | PTFE | 新台幣9,397元 | ||
SV53036TE024 | 自我調整 | 304不銹鋼 | 鎖桿 | 3三件套 | 1000磅WOG | 2.5“ | 飾品 | 鐵氟龍 | 新台幣21,422元 | ||
SV53036TE030 | 自我調整 | 304不銹鋼 | 鎖桿 | 3三件套 | 1000磅WOG | 3" | 飾品 | 鐵氟龍 | 新台幣29,251元 | ||
SV53036TE040 | 自我調整 | 304不銹鋼 | 鎖桿 | 3三件套 | 1000磅WOG | 4" | 飾品 | 鐵氟龍 | 新台幣51,339元 |