項目 | 補油旋啟式止回閥 |
相容性測試 | NACE MR-01-75 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
總長: | 8.27“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 溫度 | 0度至280度F |
安裝位置 | 橫式 |
密封材料 | 維通 |
座椅材質 | 維通 |
尺寸 | 3" |
船重(kg) | 11.09 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP20CC6VV020 | 6.3“ | 碳素鋼 | 2" | 新台幣8,715元 | |
SVOP20CC6VV030 | 8.75“ | 碳素鋼 | 3" | 新台幣16,558元 | |
SVOP20DB6VV010 | 4.25“ | 球墨鑄鐵 | 1" | 新台幣4,039元 | |
SVOP20DB6VV020 | 6.3“ | 球墨鑄鐵 | 2" | 新台幣7,420元 | |
SVOP20DB6VV040 | 10“ | 球墨鑄鐵 | 4mm | 新台幣30,702元 |