項目 | 補油球閥 |
球材質 | 420不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | NACE MR-01-75 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
管道尺寸 | 3" |
港口 | 標準 |
密封材料 | 維通 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 420不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至450度F |
UPC | 999572293272 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 9.05 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP54DA6RV040 | 1000磅WOG | 4" | 新台幣19,368元 | ||
SVOP54DB6RV020 | 2000磅WOG | 2" | 新台幣5,862元 |