項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 145 PSI |
最大。 壓力 | 1500 psi WOG,100 psi蒸汽 |
山氣 | 直接 |
手術 | 雙動 |
管道尺寸 | 1.25“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 40 PSI |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至300度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 4.25 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SVSER124117 | 3機構/ 8“ | 新台幣37,972元 |