項目 | 氣動閥門執行器 |
主體材料 | 陽極氧化鋁 |
螺栓圓直徑 | 1-21 / 32“ |
週期 | 0.40秒。 |
身高 | 3.625“ |
總長: | 5 51機構/ 64“ |
安裝 | F04,.433“星 |
運營壓力 | 40至120 psi |
輸出扭矩@ 80 psi | 160英寸磅 |
溫度。 範圍 | -4至180度F |
閥門設計 | 齒條齒輪 |
信號寬度 | 2 47機構/ 64“ |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | CN |
型號 | 螺栓圓直徑 | 身高 | 總長: | 安裝 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPNII063DAC | 1-31 / 32“ | 4.25“ | 6 17機構/ 64“ | F05,.551“星 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣12,564元 | |
SVPNII075DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 4 59機構/ 64“ | 8 25機構/ 64“ | F05 / F07,.669英寸星 | 3 25機構/ 32“ | 新台幣16,766元 | |
SVPNII085DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 5.437“ | 9 51機構/ 64“ | F05 / F07,.669英寸星 | 4.12“ | 新台幣22,015元 | |
SVPNII100DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 5 15機構/ 16“ | 10 43機構/ 64“ | F07 / F10,.866英寸星 | 4 51機構/ 64“ | 新台幣28,052元 | |
SVPNII115DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 6 57機構/ 64“ | 12 13機構/ 32“ | F07 / F10,.866英寸星 | 5 35機構/ 64“ | 新台幣30,713元 | |
SVSPNII125DAF | 4-1 / 64“ | 7 31機構/ 64“ | 13.63“ | F10,1.063英寸星 | 5 61機構/ 64“ | 新台幣36,881元 | |
SVSPNII145DAF | 4-1/64" / 4-59/64" | 8.25“ | 16 7機構/ 32“ | F10 / F12,1.063英寸星 | 6 11機構/ 16“ | 新台幣46,487元 |