項目 | U型熒光燈 |
平均燈泡壽命 | 24,000小時。 |
平均壽命 | 24,000小時。 |
基本類型 | 中型雙針(G13) |
彎曲半徑 | 6" |
燈泡直徑 | 1" |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 溫暖 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 85 |
初始流明 | 2800 |
燈號 | FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO |
燈管直徑 | 1" |
燈的形狀 | T8 |
燈音 | 溫暖 |
燈的類型 | U型 |
總長: | 22.437“ |
流明 | 2800 |
最高 總體長度 | 22.437“ |
平均流明 | 2535 |
總體燈形 | T |
抗碎性 | 是 |
防碎 | 是 |
開始輸入 | 快速 |
瓦 | 32 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8539310060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 燈泡音 | 色溫 | 燈號 | 燈音 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | 中性 | 3500K | FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | 中性 | 新台幣1,860元 | ||
FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | 涼爽 | 4100K | FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | 涼爽 | 新台幣2,075元 |