項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | M58 |
平均燈泡壽命 | 10,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
光束角 | 360學位 |
顯色指數 | 65 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
燈色溫度 | 4200K |
燈號 | M250 BU / ED28 |
燈管直徑 | 3.5“ |
燈飾 | 重設 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
光輸出 | 4000至4999K,冷白 |
流明 | 22,000 |
最高 總體長度 | 8 5機構/ 16“ |
安裝位置 | 垂直+/- 15度 |
總體燈形 | ED |
防碎 | 是 |
類別 | 高輸出 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 31.12 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 26.04 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 燈號 | 燈管直徑 | 流明 | 最高 總體長度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M400 BU / ED37 | M59 | 20,000小時。 | M400 BU / ED37 | 4-39 / 64“ | 36,000 | 11.5“ | 400 | - | 詢價
|