項目 | 機械膨脹塞 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
處理材料 | 黃銅 |
內部Dia。 | 3.380" 至 3.752" |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大。 空氣壓力 | 高達 5 psi |
最高 直徑 | 3.786“ |
最小 迪亞 | 3.38“ |
標稱尺寸 | 3.5“ |
類別 | 快照 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51031 | 4" | 3.940" 至 4.373" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣3,148元 |