項目 | 機械膨脹塞 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
處理材料 | 黃銅 |
內部Dia。 | 1.81" 至 1.991" |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大。 空氣壓力 | 高達 5 psi |
最高 直徑 | 2.027“ |
最小 迪亞 | 1.81“ |
標稱尺寸 | 1.875“ |
類別 | 轉身 |
UPC | 052100000046 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52001-1 | 1.125“ | 1.06" 至 1.166" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣1,907元 | |
52002-1 | 1.375“ | 1.320" 至 1.452" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣2,126元 | |
52003-1 | 1.625“ | 1.55" 至 1.705" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣2,142元 | |
52002 | 1.25“ | 1.210" 至 1.331" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣1,943元 | |
52003 | 1.5“ | 1.440" 至 1.584" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣2,431元 | |
52004 | 1.75“ | 1.7" 至 1.87" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣2,448元 | |
52005 | 2" | 1.92" 至 2.142" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 轉身 | 新台幣2,614元 |