Shaw Plugs 52013 | 機械膨脹塞,4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | 14點012 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52013 機械膨脹塞,4 吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTN 14M012

SHAW PLUGS 52013 機械膨脹塞,4 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AA6PTN Model: 52013,en交叉編號:14M012

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,694 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鍍鋅鋼
處理材料黃銅
內部Dia。3.97" 至 4.407"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
最高 直徑4.446“
最小 迪亞3.97“
標稱尺寸4"
類別轉身

送貨信息:

船重(kg) 0.54
船高(厘米)9.4
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼8309900000
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料主體材料處理材料類別價錢
SHAW PLUGS 52010 機械膨脹塞,3-1/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTK 14M009 520103.25“3.13" 至 3.474"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,384元
SHAW PLUGS 52011 機械膨脹塞,3-1/2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTL 14M010 520113.5“3.44" 至 3.818"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,535元
SHAW PLUGS 52012 機械膨脹塞,3-3/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTM 14M011 520123.75“3.69" 至 4.096"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,629元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52013 機械膨脹塞,4 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠
新台幣2,694元 /單元