Shaw Plugs 52099 | 機械膨脹塞,7/8 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | 14點004 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52099 機械膨脹塞,7/8 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTE 14M004

SHAW PLUGS 52099 機械膨脹塞,7/8 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AA6PTE Model: 52099,en交叉編號:14M004

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,987 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鍍鋅鋼
處理材料黃銅
內部Dia。0.812" 至 0.893"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 10 psi
最高 直徑0.909“
最小 迪亞。812“
標稱尺寸7機構/ 8“
類別轉身

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)3.05
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.57
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料主體材料處理材料類別價錢
SHAW PLUGS 52097 機械膨脹塞,5/8 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AA6PTD 14M003 520975機構/ 8“0.6" 至 0.672"高達 10 psi氯丁橡膠不銹鋼黃銅轉身新台幣1,983元
SHAW PLUGS 52096 機械膨脹塞,1/2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MHN 6VFL9 520961機構/ 2“0.48" 至 0.528"高達 10 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣1,790元
SHAW PLUGS 52098 機械膨脹塞,3/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MHP 6VFN0 520983機構/ 4“0.719" 至 0.791"高達 10 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,135元
SHAW PLUGS 52001 機械膨脹塞,1 吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937" 至 1.031"高達 10 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,097元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52099 機械膨脹塞,7/8 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠
新台幣1,987元 /單元