Shaw Plugs 52405 | 機械膨脹塞,2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | 6vfp6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52405 機械膨脹塞,2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJG 6VFP6

SHAW PLUGS 52405 機械膨脹塞,2 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AF2MJG Model: 52405,en交叉參考:6VFP6

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,763 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
內部Dia。1.92" 至 2.142"
材料不銹鋼,氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
標稱尺寸2"
類別Turn-Tite 不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)8.13
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.86
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力類別材料價錢
SHAW PLUGS 52402 機械膨脹塞,1-1/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJD 6VFP3 524021.25“1.210" 至 1.331"高達 10 psiTurn-Tite 不銹鋼不銹鋼,氯丁橡膠新台幣2,411元
SHAW PLUGS 52403 機械膨脹塞,1-1/2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJE 6VFP4 524031.5“1.440" 至 1.584"高達 10 psiTurn-Tite 不銹鋼不銹鋼,氯丁橡膠新台幣2,529元
SHAW PLUGS 52404 機械膨脹塞,1-3/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJF 6VFP5 524041.75“1.7" 至 1.87"高達 10 psiTurn-Tite 不銹鋼不銹鋼,氯丁橡膠新台幣2,853元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52405 機械膨脹塞,2 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠
新台幣2,763元 /單元