項目 | 機械膨脹塞 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
處理材料 | 黃銅 |
內部Dia。 | 1.440" 至 1.584" |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大。 空氣壓力 | 高達 10 psi |
最高 直徑 | 1.613“ |
最小 迪亞 | 1.44“ |
標稱尺寸 | 1.5“ |
類別 | 放空轉身 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 標稱尺寸 | 最大。 空氣壓力 | 類別 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53005 | 1.920" 至 2.142" | 2" | 高達 5 psi | 放空轉身 | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 新台幣5,847元 |