Shaw Plugs 68733 | 機械膨脹塞,拇指螺母,3/8 英吋尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠 | 6vfv5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 68733 機械膨脹塞,拇指螺母,3/8 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKN 6VFV5

SHAW PLUGS 68733 機械膨脹塞,拇指螺母,3/8 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AF2MKN Model: 68733,en交叉參考:6VFV5

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,583 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鋁、鍍鋅鋼、不銹鋼
內部Dia。0.36" 至 0.428"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 15 psi
標稱尺寸3機構/ 8“
類別拇指螺母

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)2.54
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料類別價錢
SHAW PLUGS 68000 機械膨脹塞,拇指螺母,1/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKL 6VFV3 680001機構/ 4“0.22" 至 0.262"高達 15 psi氯丁橡膠拇指螺母新台幣1,279元
SHAW PLUGS 68012 機械膨脹塞,拇指螺母,5/16 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKM 6VFV4 680125機構/ 16“0.29" 至 0.345"高達 15 psi氯丁橡膠拇指螺母新台幣1,410元
SHAW PLUGS 68147 機械膨脹塞,拇指螺母,7/16 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKP 6VFV6 681477機構/ 16“0.41" 至 0.488"高達 15 psi氯丁橡膠拇指螺母新台幣1,401元
SHAW PLUGS 68090 機械膨脹塞,拇指螺母,1/2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKQ 6VFV7 680901機構/ 2“0.47" 至 0.559"高達 15 psi氯丁橡膠拇指螺母新台幣1,436元
SHAW PLUGS 68137 機械膨脹塞,拇指螺母,9/16 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MKR 6VFV8 681379機構/ 16“0.55" 至 0.655"高達 15 psi氯丁橡膠拇指螺母新台幣994元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 68733 機械膨脹塞,拇指螺母,3/8 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠
新台幣1,583元 /單元