項目 | 焗爐 |
對流類型 | 重力 |
內部可用尺寸 | 23“H x 21”W x 19.2“D |
材料 | 不銹鋼 |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
外形尺寸 | 40“H x 30.5”W x 27.5“D |
電源消耗功率 | 1495W |
電力需求 | 115V |
溫度 準確性 | +/- 4.0攝氏度,150攝氏度 |
溫度。 範圍 | 環境溫度+15度至225度C |
恆溫器 | 數字PID微處理器 |
體積 | 5.3 cu。 英尺 |
船重(kg) | 117.93 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8514100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SG03 | +/- 3.0攝氏度,150攝氏度 | 15學位到225學位 | 新台幣140,196元 |