項目 | 恆溫箱 |
準確性 | +/- 0.5攝氏度@ 20攝氏度 |
容量 | 6.5 cu。 英尺 |
箱體深度 | 24“ |
箱高 | 18.5“ |
腔室寬度 | 25.5“ |
相容性測試 | TUV |
對流類型 | 機構 |
總深度 | 31.5“ |
總高度 | 33.5“ |
總寬度 | 30“ |
範圍 | 15 至 40 攝氏度 |
溫度。 範圍 | 15到40度C |
類別 | 冷藏的 |
電壓 | 120 |
瓦 | 360 |
船重(kg) | 147.42 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SRI6P-2 | 240 | 新台幣233,223元 |