項目 | 真空烤箱 |
對流類型 | 導電 |
內部可用尺寸 | 12“x12”x20“ |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
外形尺寸 | 18.5 x 27.8 x 25.3“ |
電力需求 | 115V |
溫度 準確性 | +/- 9攝氏度,120攝氏度 |
溫度。 範圍 | mb +15攝氏度至210攝氏度 |
恆溫器 | 模擬 |
體積 | 1.7 cu。 英尺 |
船重(kg) | 63.5 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8514300000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電力需求 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVAC2E-2 | 240V | 環境溫度+ 15C至210攝氏度 | 新台幣160,675元 |