得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 支架 |
螺栓孔間距 | 1-1 / 2英寸 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 螺絲法蘭 |
總高度 | 1.625“ |
整體尺寸 | 1 5/8 x 2 1/4“ |
管內徑 | 7機構/ 16“ |
類別 | 腳輪安裝 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8302500000 |
原產地 | US |