項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-3/4" |
額定負載 | 260磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 5.25“ |
平板尺寸 | 2-5/8 x 3-3/4" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 非標 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR30120ZN-TPU21(GG) | 是 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | C | 新台幣552元 | |
PGR40120ZN-TPU22(GG) | 是 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | C | 新台幣569元 | |
PGR50120ZN-TPU22(GG) | 是 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 6.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | C | 新台幣838元 | |
PGR30120ZN-TPR21(GG) | 是 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | C | 新台幣584元 | |
PGR50120ZN-TPR22(GG) | 是 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 6.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | C | 新台幣738元 | |
PGR60120ZN-TPR33(GG) | 是 | 300至999磅 | 熱塑性橡膠 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 7.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | A | 新台幣929元 | |
PGR60120ZN-TPU33(GG) | 是 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 7.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125“ | A | 新台幣1,006元 |