項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-3/4" |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 7.25“ |
平板尺寸 | 2-5/8 x 3-3/4" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 包括腳輪制動器 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS30120ZN-TPU21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 沒有 | 0至299磅 | 250磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣593元 | ||
PGS40120ZN-TPU22(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 沒有 | 300至999磅 | 300磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣665元 | ||
PGS50120ZN-TPU22(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 沒有 | 300至999磅 | 315磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 6.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣1,143元 | ||
PGS30120ZN-TPR21(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 沒有 | 0至299磅 | 210磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣624元 | ||
PGS60120ZN-TPU33(GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 沒有 | 300至999磅 | 300磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 7.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣964元 | ||
PGS60120ZN-TPU33(GG)TB | 1-3/4 x 2-3/4" | 是 | 300至999磅 | 300磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 7.25“ | 2-5/8 x 3-3/4" | 新台幣1,225元 | ||
PGS50120ZN-TPU22(BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | 沒有 | 300至999磅 | 315磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4“ x 3” | 6.25“ | 2-5/8" x 3-3/4" | 新台幣989元 |