項目 | 帶剎車的萬向腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
框架表面處理 | 鋅 |
額定負載 | 250磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4.125“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 1-5/8" - 1-11/16" |
莖長 | 2.5“ |
閥桿類型 | 擴大 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 莖直徑。 | 制動類型 | 腳輪材質 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 螺紋尺寸 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM30223BC-VPR33(CK)B | 7機構/ 16“ | 臉部接觸 | 聚氨酯 | 7機構/ 8“ | 摩擦環 | -45度至180度F | - | 精密球 | 新台幣157元 | ||
POM30637BC-NPRB | 3 / 8“-16 | 臉部接觸 | 氯丁橡膠 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | -35度至175度F | 3 / 8-16 | 精密球 | 新台幣176元 | ||
POM30637BC-VPR33(CK)B | 3 / 8“-16 | 臉部接觸 | 聚氨酯 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | -45度至180度F | 3 / 8-16 | 精密球 | 新台幣178元 | ||
PRE30605ZN-TPR-B | 3 / 8“-16 | 側捏 | 熱塑性橡膠 | 1.5“ | 螺紋的 | -45度至180度F | 3 / 8-16 | 樸素 | 新台幣427元 |