項目 | 轉速表 |
校准證書 | NIST |
顯示屏 | 5位數LED |
記憶體應用 | 最後/最小/最大 |
速度 | 0.03至7620 M / Min |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 9029205000 |
產品 | 型號 | 校准證書 | 顯示屏 | 項目 | 轉速範圍 | 速度 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-105A | 是 | 5位LCD | 轉速表 | 0.10年到25,000年 | 0.02至3810 M / Min | 0.05 至 12,500 英尺/分鐘 | 新台幣12,931元 | ||
DT-107A | 是 | 5位數LED | 轉速表 | 0.10年到25,000年 | 0.02至3810 M / Min | 0.05 至 12,500 英尺/分鐘 | 新台幣13,157元 | ||
DT-205LR | 是 | 5位LCD | 轉速表 | 6年到99,999年 | 0.11至3810 M / Min | 0.4 至 12,500 英尺/分鐘 | 新台幣15,723元 | ||
DT-207LR-S12 | 是 | 5位數LED | 轉速表 | 6年到99,999年 | 0.23至7620 M / Min | 0.8 至 25,000 英尺/分鐘 | 新台幣16,465元 | ||
DT-105A-S12 | NIST | 5位LCD | 轉速表 | - | 0.03至7620 M / Min | - | 新台幣15,277元 | ||
DT-207LR | NIST | 5位數LED | 轉速表 | - | 0.11至3810 M / Min | - | 新台幣14,578元 | ||
DT-205LR-S12 | NIST | 5位LCD | 轉速表 | - | 0.23至7620 M / Min | - | 新台幣16,710元 |