Shurflo 8000-811-288 | 泵隔膜 115 Vac | 4月56日 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHURFLO 8000-811-288 隔膜泵 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 泵隔膜 115 Vac

有現貨
貨號:AJ2HHU 型號:8000-811-288交叉編號:4UN56

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,057 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電動噴霧器泵
代理商合規UL認可的加拿大和美國組件
主體材料尼龍
止回閥Viton(R)
膜片材質山都平(R)
毛利率@ 20 PSI0.90
毛利率@ 40 PSI0.83
GPM最高1.1
身高4.24
進/出口3/8 FNPT
總長:8.38
最大。 壓力100
最高 溫度160
素數足6
自吸
電壓115 VAC

送貨信息:

船重(kg) 2.72
船高(厘米)12.7
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)15.24
原產地MX

產品詳細說明:

  • 毛利率@0 PSI:1.1
  • 壓力:85
  • 壓力關閉:100
  • 壓力開關:按需運行
  • 隔膜設計:三室

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHURFLO 8000-811-288 泵隔膜 115 Vac
新台幣10,057元 /單元