項目 | 增壓泵 |
代理商合規 | UL上市 |
安培 | 0.5 |
毛利率@ 20 PSI | 1.42 |
毛利率@ 40 PSI | 1.26 |
毛利率@ 60 PSI | 1.13 |
身高 | 4" |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 山都平 |
葉輪類型 | 光圈 |
進口 | 快速連接 |
總長: | 8" |
最高 外殼壓力 | 87 PSI |
最高 迪亞 固體 | 清水 |
最大。 壓力 | 87 PSI |
電機環境溫度 評分 | 34度至170度F |
電機外殼 | 不銹鋼 |
資訊插座&面板 | 快速連接 |
段落 | Single |
壓力開關設定 | 工廠設置 |
實習 | 1 |
類別 | 增壓泵 |
電壓 | 115 |
接液材料 | 美國國家科學基金會 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 進口 | 最高 外殼壓力 | 最大。 壓力 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025-933-399 | 0.9 | 快速連接 | 117 PSI | 117 PSI | 快速連接 | 新台幣23,248元 | ||
8025-833-336 | 0.8 | 3機構/ 8“ | 87 PSI | 87 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣21,661元 |