項目 | 增壓泵系統 |
代理商合規 | UL上市 |
安培 | 0.7 |
毛利率@ 20 PSI | 1.42 |
毛利率@ 40 PSI | 1.26 |
毛利率@ 60 PSI | 1.13 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 山都平 |
葉輪類型 | 光圈 |
進口 | 3機構/ 8“ |
總長: | 10“ |
最高 外殼壓力 | 87 PSI |
最高 迪亞 固體 | 清水 |
最大。 壓力 | 87 PSI |
電機環境溫度 評分 | 34度至170度F |
電機外殼 | 不銹鋼 |
資訊插座&面板 | 3機構/ 8“ |
段落 | Single |
壓力開關設定 | 工廠設置 |
實習 | 1 |
油箱容量 | 2 |
類別 | 助推器 |
電壓 | 115 |
接液材料 | 美國國家科學基金會 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 6.37 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 36.58 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 安培 | 毛利率@ 20 PSI | 電壓 | 信號寬度 | 毛利率@ 40 PSI | 身高 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-001 | 87 PSI | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1機構/ 3“ | 1.26 | 10“ | 1機構/ 4“ | 新台幣26,084元 | ||
804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1機構/ 3“ | 1.26 | 10“ | 3機構/ 8“ | 新台幣24,609元 | ||
804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10“ | 1.42 | 13“ | 3機構/ 8“ | 新台幣41,621元 | ||
804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10“ | 1.26 | 13“ | 3機構/ 8“ | 新台幣48,123元 | ||
804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11“ | 1.42 | 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣56,196元 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11“ | 1.42 | 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣56,534元 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20“ | 1.42 | 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣59,591元 |