項目 | 長絲膠帶 |
膠粘劑 | 熱熔樹脂 |
底材 | 聚丙烯 |
核心尺寸 | 3" |
性能溫度 | 150學位F. |
三方圈 | 連續卷 |
膠帶顏色 | 重設 |
拉伸強度 | 150磅/英寸 |
厚度 | 5 萬。 |
船重(kg) | 7.33 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.42 |
原產地 | US |
型號 | 附著力 | 膠粘劑 | 材料 | 性能溫度 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 12mm | 新台幣8,657元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 18mm | 新台幣8,249元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 24mm | 新台幣8,249元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 48mm | 新台幣10,364元 | |
GS 531 | 70盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 澆鑄聚酯(PET)膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 300磅/英寸 | 6.7 萬。 | 24mm | - | 詢價
|
GS 501 | 75盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 175磅/英寸 | 5.4 萬。 | 12mm | 新台幣9,248元 | |
GS 501 | 75盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 175磅/英寸 | 5.4 萬。 | 24mm | 新台幣10,554元 |